Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360°
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 1
 -  - 2
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 3
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 4
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 5
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 6
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 7
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 8
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 9
Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360° - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cricchetto reversibile 3/8 poll. con impugnatura girevole a 360°

Ideale per il serraggio in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Impugnatura girevole a 360°


  • Ruotando l'impugnatura in senso orario e antiorario la bussola gira nella direzione impostata senza dover muovere la leva

  • Velocità di esecuzione del lavoro raddoppiata

  • Utilizzabile anche come cricchetto standard


Nessun distacco accidentale della bussola


  • Il blocco di sicurezza impedisce la caduta o la perdita della bussola

  • È sufficiente premere il pulsante per rilasciare la bussola


Facile cambio di direzione


  • Cambio di direzione facilitato tra rotazione in senso orario e antiorario tramite ghiera sulla testa del cricchetto


Non richiede manutenzione


  • Dentatura fine a 52 denti, angolo di ripresa di 7°, completamente esente da manutenzione, lubrificazione permanente delle parti meccaniche garantita