Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi, 10 pz
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi, 10 pz - 1
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi, 10 pz - 2
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi, 10 pz - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi, 10 pz

Sistema di riparazione mobile autoadesivo per teloni, tendoni, coperture di camion ecc. difettosi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Riparazione semplice e professionale


  • Rattoppi pronti all'uso con elevata forza adesiva

  • Applicazione rapida

  • Ampia scelta di colori


Per uso mobile


Riparazione veloce e affidabile delle zone danneggiate in qualsiasi momento



Ottimizzazione dei costi


  • Non occorre recarsi in un'officina

  • Tempi di riparazione notevolmente ridotti

  • Tempi di inattività inutili ridotti

  • Elimina le richieste di risarcimento danni dovute a merce danneggiata


Resistente ai raggi UV



Resistente alle spazzole per lavaggio



Temperatura di esercizio: da -15 °C a +40 °C



Resistenza alle temperature: da -40 °C a +70 °C



Fornitura:


10 rattoppi di dimensioni 500 x 210 mm

Indicazione

Il rattoppo non può essere rimosso e riposizionato dopo l'applicazione! Tutti i colori sono conformi alla tabella RAL, 161 e 290 sono specifiche del costruttore.

Questi dati sono solo indicativi e si basano sulla nostra esperienza. Si richiedono test preliminari! Durante l'utilizzo del prodotto, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.