Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo di raccolta olio usato
Per un cambio dell'olio rapido e pulito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Coppa raccogli olio regolabile sia verticalmente che orizzontalmente
- Con griglia per il drenaggio del filtro dell'olio
- Con la valvola di scarico per un facile controllo dell'olio scaricato
Indicatore di livello esterno
Per monitorare la quantità di olio usato
Si svuota mediante pressione aria (0,5 bar)
Dotato di vassoio amovibile per la minuteria
Volume del contenitore: 90 Litri
Dimensioni del vassoio di raccolta: Ø 580 x 300 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.