Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Würth offre il servizio di analisi presso il laboratorio di analisi interno
- per permettere una regolare analisi utilizzare esclusivamente il flacone da 125 ml
- il campione esaminato verrà conservato per 6 mesi
- le analisi effettuate dal nostro laboratorio interno non hanno valore legale in caso di contenzioso
Tipo di analisi che si possono eseguire
Analisi Carburante:
Art. 5996000374
- 1 campione da 125 ml di carburante da analizzare
Analisi Lubrificante:
Art. 5996000375
- 1 campione da 125 ml di lubrificante usato da analizzare
Analisi Lubrificante Integra:
Art. 5996000376
- 1 campione da 125 ml di lubrificante usato da analizzare
- 1 campione da 125 ml di lubrificante nuovo da analizzare
Tipologia di analisi
- bagni viscosimetrici ASTM D 445
- spettrofotometro FT-IR
- spettrofotometro ad emissioni ICP
- titolatore automatico TAN
- microscopio elettronico
- verifica di cetani, acqua, Biodiesel
- punto di scorrimento ASTM D6371
- punto di infiammabilità ASTM D93
- verifica di ossidazione, nitrazione, solfatazione, residui carboniosi
Metodo
- eseguire il prelievo
- compilare le etichette e apporle sui contenitori
- dopo essere stata eseguita l’analisi di laboratorio verrà rilasciato il documento per mezzo e-mail
Contenuto
- 1 barattolo per il trasporto
- 1 flacone da 125 ml per il prelievo
- 1 etichetta con indirizzo di spedizione per il barattolo
- 1 etichetta per il tipo di analisi per flacone 125 ml
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.