Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gommino di ricambio REFILL, auto Per tergicristalli per telaio auto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Sistema a scatto di nuova generazione
- Qualità di pulizia e durata praticamente identica a quella dei tergicristalli originali
- Elevata resistenza a calore e acidi
- Rispetta l'ambiente
- Confezione industriale con foro europeo
- Istruzioni di montaggio e cuneo corrispondente incluso
- Il completamento ottimale di ogni assortimento di tergicristalli
- Installazione facile e veloce
- Copertura immediata di praticamente tutti i nuovi veicoli
- Consente un notevole risparmio di tempo
- Nessuna necessità di tenere a magazzino modelli di spazzole tergicristallo "esotici"
- Ottimizzazione magazzino
- Nessun elemento non vendibile
Adatto a tutte le marche di tergicristalli, sia anteriori che posteriori
Tagliare il REFILL dopo averlo inserito nel telaio nel tergicristallo con una lunghezza eccedente di circa 1,5 cm. Non premere le pinze arcuate perché questo non consente l'ingresso nel profilo in gomma nella guida, incidendo negativamente sulla pulizia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.