Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gommino di ricambio per spazzole tergicristallo REFILL
Gommino di ricambio per spazzole tergicristallo REFILL - 1
Gommino di ricambio per spazzole tergicristallo REFILL - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gommino di ricambio per spazzole tergicristallo REFILL

Per tergicristallo per telaio auto

  • Spessore profilo: 6,3 mm
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Materiale: Gomma/plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Spessore profilo Resistenza ai raggi UV Materiale Numero UI
Prezzo/UI
084810610
610 mm 6,3 mm Gomma/plastica
084814750
750 mm 6,3 mm Gomma/plastica
084813 610
610 mm 6,3 mm Gomma/plastica
20 pz.
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
  • Sistema a clic di nuova generazione

  • Qualità di pulizia e durata praticamente identica a quella dei tergicristalli originali

  • Elevata resistenza a calore e acidi

  • Ecologico

  • Pacchetto industriale con foro europeo

  • Istruzioni di montaggio e cuneo corrispondente incluso

  • Il completamento ottimale di ogni assortimento di tergicristalli

  • Installazione facile e veloce

  • Copertura immediata di praticamente tutti i nuovi veicoli

  • Consente un notevole risparmio di tempo

  • Nessuna necessità di tenere a magazzino modelli di spazzole tergicristallo "esotici"

  • Ottimizzazione magazzino

  • Nessun elemento non vendibile
Indicazione

Tagliare il refill dopo averlo inserito nel telaio del tergicristallo con una lunghezza eccedente di circa 1,5 cm. Non premere le pinze arcuate perché questo non consente l'ingresso nel profilo in gomma nella guida, incidendo negativamente sulla pulizia.