Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Refrattometro ottico per antigelo, batteria e AD Blue Per il controllo preciso di antigelo del radiatore, acido della batteria e AdBlue in una sola unità
Per il controllo preciso di antigelo del radiatore, acido della batteria e AD Blue in una sola unità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice controllo della precisione di visualizzazione con acqua distillata
Compensazione automatica della temperatura tra 10 °C e 30 °C
L'esatto risultato della misurazione viene determinato dal principio di rifrazione della luce
Display affidabile con linea di demarcazione netta luce-buio
Può essere regolato in base alle singole acuità visive
Due diversi tipi di antigelo: glicole propilenico e glicole etilenico
- Il glicole propilenico viene utilizzato come antigelo principalmente fuori dall'Europa
- Il glicole etilenico viene utilizzato come antigelo principalmente in Europa
Risultati precisi anche con composizioni diverse
Contenuto:
- Refrattometro ottico
- 2 pipette di estrazione
- Cacciavite di calibrazione
- Valigetta
- Manuale di istruzioni
- Panno per pulizia
1. Verificare che il prisma e il coperchio siano puliti
2. Servendosi di una pipetta, applicare una goccia di liquido di prova sul prisma
3. Chiudere il coperchio
4. Sulla scala viene visualizzata una linea di demarcazione netta luce-buio
5. Al termine della prova, pulire il prisma e il coperchio con un panno per pulizia asciutto e pulito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.