Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra
Refrigerante universale semisintetico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ottimo effetto di raffreddamento con eccellente asportazione dei trucioli
Schiumosità particolarmente bassa
Grazie alla sua bassa schiumosità, può essere utilizzato anche in zone con acqua a durezza estremamente bassa
Elevato grado di stabilità e particolarmente resistente ai microorganismi
Per lungo ciclo di vita con un minimo di manutenzione
Ottima protezione contro la corrosione
Anche a basse concentrazioni, offre un'efficace protezione per i pezzi, gli attrezzi ed i componenti del sistema di lavorazione
Lubrificazione forte
- Elevate prestazioni di taglio
- Riduzione del calore grazie al minore attrito
- Possibilità di aumentare la velocità di lavorazione della meccanica
Soddisfa i requisiti delle norme tecniche 611 per le sostanze pericolose
Regola di diluizione: Aggiungere sempre il concentrato all'acqua e non viceversa!
Soddisfa i requisiti delle norme tecniche 611 per le sostanze pericolose
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Lubrorefrigerante semisintetico miscibile con acqua, adatto per lavorazioni di metalli leggeri e medi con produzione di trucioli metallici, inclusa la smerigliatura.
Mescolare il lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra in acqua pulita (acqua potabile).
Smerigliatura di acciai e metalli non ferrosi 4-6%
Taglio di acciai e metalli non ferrosi 6-10%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.