Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra
Refrigerante universale semisintetico
- Base chimica: Miscela di olio minerale sintetico
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Densità: 1 g/cm³
- Condizioni di densità: a 20°C
- Senza acidi: Sì
- Senza boro: Sì
- Contiene cloro: No
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimo effetto di raffreddamento con eccellente asportazione dei trucioli
Schiumosità particolarmente bassa
Grazie alla sua bassa schiumosità, può essere utilizzato anche in zone con acqua a durezza estremamente bassa
Elevato grado di stabilità e particolarmente resistente ai microorganismi
Per lungo ciclo di vita con un minimo di manutenzione
Ottima protezione contro la corrosione
Anche a basse concentrazioni, offre un'efficace protezione per i pezzi, gli attrezzi ed i componenti del sistema di lavorazione
Lubrificazione forte
- Elevate prestazioni di taglio
- Riduzione del calore grazie al minore attrito
- Possibilità di aumentare la velocità di lavorazione della meccanica
Soddisfa i requisiti delle norme tecniche 611 per le sostanze pericolose
Regola di diluizione: Aggiungere sempre il concentrato all'acqua e non viceversa!

Soddisfa i requisiti delle norme tecniche 611 per le sostanze pericolose
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Lubrorefrigerante semisintetico miscibile con acqua, adatto per lavorazioni di metalli leggeri e medi con produzione di trucioli metallici, inclusa la smerigliatura.
Mescolare il lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra in acqua pulita (acqua potabile).
Smerigliatura di acciai e metalli non ferrosi 4-6%
Taglio di acciai e metalli non ferrosi 6-10%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.