Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Reggetta

Reggetta per imballaggio

Una perfetta reggetta per imballaggio permette di mantenere saldi pacchi e confezioni di prodotti di ogni genere, proteggendoli durante il trasporto. La reggiatura è una fase molto importante nell'imballaggio della merce, in quanto garantisce un fissaggio ai bancali sicuro e resistente alle intemperie. Consiste nel posizionare una reggetta intorno a un prodotto o a un pallet per legarlo, stabilizzarlo o fissarlo. Per chi necessitasse di altre tipologie di prodotti, oltre alle reggette di plastica sul nostro shop online sono disponibili anche altri dispositivi fermacarico, così come cinghie, corde e ancoraggi di diverse misure e materiali.

Reggetta in poliestere o in polipropilene

Proponiamo una tipologia di reggetta in poliestere, in misure che vanno da 13 fino ai 25 mm, flessibile ed economica, così come una reggetta in polipropilene, nella versione da 12 e in quella da 15 mm. Con una reggetta in plastica di qualità è possibile risolvere una serie di problemi riguardanti il trasporto dei prodotti imballati. La reggetta in plastica per imballaggio garantisce la massima resistenza, ma anche delicatezza con qualsiasi prodotto da imballare e da trasportare: non lascia graffi o ruggine. Offriamo al professionista diverse tipologie di reggette di plastica, ideali per chi necessita di contenere i costi, ma anche di ottenere la giusta robustezza dai materiali per l’imballaggio. Le nostre reggette in plastica sono pensate per i professionisti, per un utilizzo versatile con differenti tipologie di confezioni e pacchi. Per questo motivo le proponiamo in differenti misure, in modo che il singolo utilizzatore trovi quella che meglio risponde alle sue esigenze. L’ottimo rapporto qualità/prezzo, oltre alla robustezza delle reggette per imballaggio consentono di utilizzarle in vari ambiti, sia per il fissaggio di piccoli carichi, che per quello di carichi più ampi.

Scegliere la reggia per imballaggio

Trovare la giusta reggia per imballaggio è facile, grazie ai prodotti di qualità disponibili sul nostro store online. Qualsiasi professionista che necessita di fermare oggetti durante il carico o di assicurare al meglio pacchi e bancali può trovare a questa pagina la reggetta in plastica per imballaggio che fa per lui. Le nostre reggette per pacchi in polipropilene sono montate su bobina, per un utilizzo più pratico, utili soprattutto nel caso in cui si debbano fissare e assicurare prodotti e pacchi di grandi dimensioni. Gli imballaggi in Italia sono distinti in tre categorie funzionali: imballaggio primario (per la vendita), imballaggio secondario (multiplo) e imballaggio terziario (per il trasporto). Questi tre livelli di imballaggio hanno l'obiettivo comune di proteggere e tutelare il prodotto in tutte le fasi, dalla produzione al consumo. Le reggette per imballaggio in poliestere sono flessibili e robuste e permettono di serrare nuovamente il carico nel caso in cui il volume delle merci diminuisce; il particolare materiale è resistente ai raggi UV e alle intemperie, così come alla maggior parte dei prodotti chimici. A seconda del carico che si deve fissare, della sua entità e dello stress che può subire durante il trasporto, può essere necessario utilizzare, oltre alle reggette, anche tappetini antiscivolo da posizionare sul piano di carico. L'imballaggio terziario comprende, ad esempio, gli involucri termoretraibili che avvolgono i pallet durante il trasporto dai produttori ai rivenditori.