Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Reggi ripiano
Rotondo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo nichelato
- Diametro foratura: 3 mm
- Profondità foro min: 8 mm
- Diametro: 5 mm
- Lunghezza: 16 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Acciaio nichelato
- Elevato grado di resistenza alla rottura
- Superficie di alta qualità
Perni dal diametro di 3 mm
Piccola serie di fori dal diametro di 3 mm, aspetto discreto
Con attacco da 5 mm
Ripiano grande, la base del vano non preme
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.