Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro in poliestere Per sistema di reggiatura Spannfix
Reggetta / Nastro in poliestere flessibile per fasciare o imballare una vasta gamma di materiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cinque volte più leggera di una reggia in acciaio
Il nastro è anche ideale per imballare la merce su superfici di trasporto di ogni tipo
Semplice fissaggio a mano o con il tendireggia
- Possibilità di regolare nuovamente la tensione della reggia se il volume delle merci imballate diminuisce
- Non si allenta, neanche durante lunghi periodi di stoccaggio
Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
Non lascia graffi o segni di ruggine
Nastri delicati con i prodotti
Il nastro è riutilizzabile
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Bordo del nastro non tagliente
- Nessun rischio di lesioni
- Perfettamente adattabile a tutte le forme
I carichi soggetti a particolari sollecitazioni potrebbero richiedere l'utilizzo di un numero maggiore di reggiature.
Durante la fase di ancoraggio dei materiali imballati su un piano di carico, sono necessari tappetini antiscivolo e sistemi di ancoraggio al fine di fissare adeguatamente i carichi.
La reggetta in poliestere Spannfix consente di fasciare rapidamente e in modo sicuro anche merci grandi e pesanti (tubazioni, ponteggi, legno, pietra naturale, merci su pallet, ecc.). La reggiatura è ideale anche per imballare tutti i tipi di merci sul piano di carico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.