Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro in poliestere Per sistema di reggiatura Spannfix
Reggetta / Nastro in poliestere flessibile per fasciare o imballare una vasta gamma di materiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cinque volte più leggera di una reggia in acciaio
Il nastro è anche ideale per imballare la merce su superfici di trasporto di ogni tipo
Semplice fissaggio a mano o con il tendireggia
- Possibilità di regolare nuovamente la tensione della reggia se il volume delle merci imballate diminuisce
- Non si allenta, neanche durante lunghi periodi di stoccaggio
Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
Non lascia graffi o segni di ruggine
Nastri delicati con i prodotti
Il nastro è riutilizzabile
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Bordo del nastro non tagliente
- Nessun rischio di lesioni
- Perfettamente adattabile a tutte le forme
I carichi soggetti a particolari sollecitazioni potrebbero richiedere l'utilizzo di un numero maggiore di reggiature.
Durante la fase di ancoraggio dei materiali imballati su un piano di carico, sono necessari tappetini antiscivolo e sistemi di ancoraggio al fine di fissare adeguatamente i carichi.
La reggetta in poliestere Spannfix consente di fasciare rapidamente e in modo sicuro anche merci grandi e pesanti (tubazioni, ponteggi, legno, pietra naturale, merci su pallet, ecc.). La reggiatura è ideale anche per imballare tutti i tipi di merci sul piano di carico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.