Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mensola Design MCT
- Altezza: 95 mm
- Materiale: Alluminio
- Superficie: Satinato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lo spessore delle mensole varia in base al tipo di materiale utilizzato. Per mensole in legno lo spessore minimo è di 19 mm, per e mensole in vetro lo spessore minimo sarà di 8 mm ma dovrà avere una larghezza max di 350 mm per l’Art. 9501010048 e una larghezza max di 400 mm per l’Art. 9501010049
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.