Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello con reggimensola a scomparsa MF
Tassello con reggimensola a scomparsa  MF - 1
Tassello con reggimensola a scomparsa  MF - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello con reggimensola a scomparsa MF

Per fissaggi medio pesanti su calcestruzzo e su muratura piena e forata

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro foro Diametro tassello Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0905930112
14 mm 14 mm Acciaio Zincato
20 pz.
0905930110
14 mm 14 mm Acciaio Zincato
20 pz.
0905930111
14 mm 14 mm Acciaio Zincato
20 pz.
0905930101
10 mm 12 mm Acciaio Zincato
20 pz.
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
  • Tassello in nylon a doppia espansione

  • Con cono d’espansione in acciaio ottonato

  • Particolarmente indicato per fissaggi con sollecitazioni a taglio

  • Barra in acciaio zincato bianco

  • Per montaggio invisibile di ripiani su muratura piena e compatta

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.