Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 1
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 2
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 3
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Sganciamento rapido della mensola grazie alla leva anteriore

  • Montaggio separato della base al muro con successiva possibilità di agganciare la reggimensola con il piano

  • Possibilità di regolare l’angolo d’apertura 70°-80°-90°

  • Ingombro dal muro alla mensola chiusa: 35 mm

  • Portata per coppia reggimensola 150 kg

  • Ideale per mensole da 300 a 500 mm