Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 1
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 2
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 3
Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggimensola con sganciamento rapido per tavolo ribaltabile

  • Larghezza: 57 mm
  • Altezza: 140 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Colore: Bianco puro RAL 9010

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Larghezza Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0683384001
280 mm 1275 g 57 mm 140 mm
2 pz.
0683384003
380 mm 1481,500 g 57 mm 140 mm
2 pz.
0683384004
430 mm 1555 g 57 mm 140 mm
2 pz.
0683384002
330 mm 1368 g 57 mm 140 mm
2 pz.
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
  • Sganciamento rapido della mensola grazie alla leva anteriore

  • Montaggio separato della base al muro con successiva possibilità di agganciare la reggimensola con il piano

  • Possibilità di regolare l’angolo d’apertura 70°-80°-90°

  • Ingombro dal muro alla mensola chiusa: 35 mm

  • Portata per coppia reggimensola 150 kg

  • Ideale per mensole da 300 a 500 mm