Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Reggimensola per tavolo ribaltabile
Reggimensola per tavolo ribaltabile - 1
Reggimensola per tavolo ribaltabile - 2
Reggimensola per tavolo ribaltabile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggimensola per tavolo ribaltabile

  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 105 mm
  • Lunghezza (ripiegata): 26 mm
  • Distanza fori: 50 mm
  • Distanza battuta - centro foro: 30 mm
  • Distanza centro foro - bordo: 25 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Laccato
  • Colore: Bianco
  • Capacità di carico: 50 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Altezza (ripiegato) Peso prodotto (per pezzo) Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
06833811
200 mm 200 mm 667 g 60 mm
1 pz.
06833813
300 mm 300 mm 788 g 60 mm
1 pz.
06833812
250 mm 250 mm 713 g 60 mm
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
  • Montaggio separato della base e del supporto

  • Sporgenza minima in posizione ribaltata 25 mm

  • Massima sicurezza contro ribaltamenti involontari