Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Reggimensola a scomparsa, tipo A Regolazione dell'altezza tramite perno di supporto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Materiale in acciaio zincato, robusto e protetto dalla corrosione
- Regolabile fino a 6 mm con il ripiano inserito praticamente fino in fondo
- Reggipiano AF 10 con zigrinatura
- Rimane fissato sicuro nel foro ed è semplice da montare
- Adatto per materiali con uno spessore minimo di 22 mm
- Capacità di carico: può supportare un carico distribuito uniformemente di 85 kg/m², profondità massima ripiano 250 mm, distanza max. supporti ripiani = 700 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.