Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto ripiano tipo B con piastra
Supporto ripiano tipo B con piastra - 1
Supporto ripiano tipo B con piastra - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto ripiano tipo B con piastra

Regolazione altezza tramite l'asola

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Capacità di carico: può supportare un carico distribuito uniformemente di 85 kg/m², profondità massima ripiano 250 mm, distanza max. supporti ripiani = 700 mm

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.