Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione 2D
Regolazione dell'altezza utilizzando le asole e regolazione dell'inclinazione mediante due viti di regolazione, posizionamento di precisione
Supporto ripiano con zigrinatura
Rimane saldo nel foro
Supporto ripiano doppio
Piastra e bulloni separati, montaggio facile
Capacità di carico: può supportare un carico distribuito uniformemente di 85 kg/m², profondità massima ripiano 250 mm, distanza max. supporti ripiani = 700 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.