Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Reggipiano AF 10
- Capacità di carico: Può supportare un carico distribuito uniformemente di 85 kg/m², profondità massima ripiano 250 mm, distanza max. supporti ripiani = 700 mm
Regolazione 3D
- Regolare l'altezza utilizzando le asole
- Regolazione dei lati allentando il bullone e facendolo scorrere lungo le asole
- Regolazione dell'inclinazione con due viti M6 con intaglio a croce: regolazione e correzione precisa
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.