Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Reggi ripiano in vetro, tipo K per ripiani in legno e vetro
Reggi ripiano in vetro, tipo K per ripiani in legno e vetro - 1
Reggi ripiano in vetro, tipo K per ripiani in legno e vetro - 2
Reggi ripiano in vetro, tipo K per ripiani in legno e vetro - 3
Reggi ripiano in vetro, tipo K per ripiani in legno e vetro - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggi ripiano in vetro, tipo K per ripiani in legno e vetro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Capacità di carico: max. 25 kg con una profondità del ripiano fino a 320 mm

  • Regolazione dell'angolo di inclinazione fino a +3 mm


Materiale: Finitura in zinco pressofuso con acciaio inox


  • Stabilità elevata

  • Design moderno, superficie di alta qualità


Inserto in plastica trasparente in polipropilene (PP)


  • Per uso universale

  • Adatto per legno e vetro


Per ripiano in legno e vetro dello spessore di 12-41 mm


  • Regolabile singolarmente

  • Estremamente flessibile

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.