Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64
Braccio di supporto, centro depresso, incluso blocco sollevamento senza attrezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico ammesso fino a 178 kg per unità a parete a norma DIN EN 15939 usando tutti i fori di avvitamento
- Distribuzione del carico su tre perni di montaggio e viti truciolari
- Facile e semplice regolazione frontale con un cacciavite PZ 2
L'antisganciamento secondo la norma DIN EN 14749 prevede una battuta di 16 mm con tolleranza di regolazione che va da 0 a 12 mm. Verificare la distanza tra l'unità e la parete dopo il montaggio e anche l'allineamento delle unità. Se si dovessero superare i 12 mm, bisognerà adottare ulteriori misure per evitare lo sganciamento.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.