Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco invisibile e regolabile per mobili pensili
- Materiale: Metallo
- Capacità di carico: 70 kg
- Capacità di carico per coppia: 140 kg
- Regolazione dell'altezza: 16 mm
- Regolazione profondità: 15 mm
- Larghezza: 68 mm
- Altezza: 92 mm
- Distanza fori (orizzontale): 48 mm
- Distanza fori (verticale): 32 mm
- Diametro foro: 10 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolabile dall’interno del mobile attraverso due fori Ø 10 mm nella fodera disposti a passo 32 mm
- Portata a norma DIN 68 640
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.