Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Reggipiano con perno doppio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Reggipiano con perno doppio

  • Materiale: Plastica antiurto
  • Colore: Bianco
  • Diametro foratura: 5 mm
  • Profondità foro min: 7 mm
  • Diametro prigioniero: 5 mm
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spesso acquistato insieme a
Bordo di impiallacciatura sintetica

Bordo di impiallacciatura sintetica

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Piastra d'assemblaggio quadrata

Piastra d'assemblaggio quadrata

Vite truciolare nichelata WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Acciaio nichelato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

Vite truciolare nichelata WÜPOFAST® Acciaio nichelato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Tappo copriforo adesivo

Tappo copriforo adesivo

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Bordo di impiallacciatura in legno

Bordo di impiallacciatura in legno

Vite Amo III

Vite Amo III

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Sponda Nova Pro Scala Per cassetti H63

Sponda Nova Pro Scala Per cassetti H63

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Vite ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Vite ASSY® 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Squadretta d'assemblaggio

Squadretta d'assemblaggio

Cerniera per mobile Serie 1 -110°

Cerniera per mobile Serie 1 -110°

Bussola filettata tipo SKD Con esagono incassato e flangia

Bussola filettata tipo SKD Con esagono incassato e flangia

Lastrina piegata con bordi stondati

Lastrina piegata con bordi stondati

Zoccolo regolabile Tipo F

Zoccolo regolabile Tipo F

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Guida a estrazione totale Nova Pro soft-close

Guida a estrazione totale Nova Pro soft-close

Tappo di copertura, autoadesivo

Tappo di copertura, autoadesivo

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Semimaschera Serie 4000 Plus 3M

Semimaschera Serie 4000 Plus 3M

Adesivo strutturale MS per specchi

Adesivo strutturale MS per specchi

Ruota fissa

Ruota fissa

Basetta per cerniera tradizionale SERIE

Basetta per cerniera tradizionale SERIE

Feltrini autoadesivi rotondi per mobili

Feltrini autoadesivi rotondi per mobili

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Colla vinilica rapida per legno duro D2

Colla vinilica rapida per legno duro D2

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Tassello con reggimensola a scomparsa  MF

Tassello con reggimensola a scomparsa MF

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S