Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Reggipiano di design con perni
Il reggipiano è realizzato in zinco pressofuso nichelato.
- Materiale: Zinco pressofuso
- Superficie: Tipo nichelato
- Diametro foratura: 5 mm
- Profondità foro min: 8 mm
- Lunghezza: 20,8 mm
- Larghezza: 6 mm
- Altezza: 18 mm
- Diametro prigioniero: 5 mm
- Lunghezza perno: 6 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: zinco pressofuso, nichelato
- Estremamente resistente alla rottura
- Superficie di alta qualità
La distanza tra il foro centrale e il bordo inferiore del ripiano è di 1,5 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.