Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Perno da ∅ 3 mm e 5 mm
- Con cuscinetto in gomma morbida e trasparente
- Il cuscinetto in gomma si adatta perfettamente alla base di vetro, il ripiano non scorre
- Capacità di carico: 6,5 N/dm² (4 supporti conformi a DIN EN 14749)
Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Elevato grado di resistenza alla rottura
- Superficie di alta qualità
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.