Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Reggipiano per vetro di design Con copertura in gomma
Il reggipiano è realizzato in zinco pressofuso nichelato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Elevato grado di resistenza alla rottura
- Superficie di alta qualità
Perni Ø 5-mm, ad angolo
Rimane saldamente al suo posto sul lato dell'armadietto
Piano d'appoggio in gomma morbida trasparente
Funzione antiscivolo
Capacità di carico: Portata 6.5 N/dm² secondo DIN EN 14749
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.