Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Reggimensola dalle dimensioni ridotte e dall’estetica minimale
- Reggimensola dotato di gommino antiscivolo
- È disponibile in due versioni, una per vetri con spessori 5/6 mm e una per spessori 8 mm
- È disponibile con la versione con foro vite e quella con perno Ø5 mm
- Il mobile può essere trasportato anche con i ripiani montati


Fissaggio reggipiano

Bloccaggio

Sbloccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.