Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Reggivetro dal design minimale dotato di due parti in gomma che permettono di trattenere il vetro sia nella parte superiore che in quella inferiore aumentandone la tenuta
- È disponibile in due versioni, una per vetri con spessori 5/6 mm e una per spessori 8 mm
- È disponibile con la versione con foro vite e quella con perno Ø5 mm
- Il mobile può essere trasportato anche con i ripiani montati
- Materiale del reggivetro: tecnoplastica, zama
Soddisfa la normativa UNI EN 14749/05
Fissaggio supporto
Fissaggio supporto con vite
Bloccaggio
Sbloccaggio
Soddisfa la normativa UNI EN 14749/05
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.