Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Riduttore di pressione della miscela azotidrica
Controllo pressione/perdite
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gamma di regolazione: 0-27 bar
- Può essere utilizzato congiuntamente a una valvola di controllo della pressione e alla confezione di tubi I o II per eseguire un controllo della pressione/perdite su impianti chiusi di climatizzazione degli autoveicoli come parte di un intervento di manutenzione dell'impianto di climatizzazione
- Utilizzare il rilevatore di gas elettronico (art. n. 071553 260)
- Un modo comodo di controllare la pressione e rilevare le perdite negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli
- Per un prelievo sicuro e controllato di campioni da bombole in acciaio (10 kg con attacco DIN) di N2H2 (miscela azotidrica 95/5)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.