Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Relais per auto
Relais per auto  - 1
Relais per auto  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Relais per auto

Con staffa

  • Lunghezza: 27 mm
  • Larghezza: 27 mm
  • Altezza: 24,5 mm
  • Tensione nominale: 12 V/CC
  • Corrente N.C.: 15 A
  • Corrente N.A.: 30 A
  • Numero fili: 5 PZ
  • Materiale: Plastica
  • Peso prodotto (per pezzo): 32 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Altezza Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
073412 11
27 mm 27 mm 24,5 mm 12 V/CC
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
  • Connettore porta relais