Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina liquida per riparazioni e finitura parabrezza XLR-1
Resina due in uno di ultima generazione per riparazioni e finiture
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit contiene un tubo con speciale resina per riparazioni XLR-1 e un iniettore con guarnizione.
- La resina per riparazioni XLR-1 offre un'azione capillare altamente efficace e un indice di rifrazione ottimale.
- Questo la rende perfetta per la riparazione di scheggiature dovute a pietrisco.
- Un tubo di XLR-1 è sufficiente per circa otto riparazioni.
Pulire il parabrezza per rimuovere eventuali contaminanti dalla superficie ed evitare che il liquido entri in contatto con l'area in cui verrà applicata la resina per riparazioni. Le superfici da riparare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso o altri contaminanti.
Resina liquida trasparente. Non ingiallisce se esposta ai raggi UV. Adatta per la riparazione di rotture che spesso contengono incrinature difficili da riempire. Utilizzando l'iniettore fornito,
la resina può essere iniettata nel parabrezza più facilmente rispetto alle resine normali.
Applicazione senza iniettore:
Resina stabile utilizzabile come resina di finitura. Risultati più trasparenti rispetto alle resine di finitura tradizionali
Applicazione della resina per riparazioni con iniettore:
- 1) Aprire la confezione, rimuovere l'iniettore e ruotare lo stantuffo dell'iniettore in senso antiorario di circa 0,5 mm.
- 2) Versare da tre a quattro gocce di resina nella parte anteriore dell'iniettore fino a raggiungere la guarnizione (bianca).
- 3) Avvitare l'iniettore contenente la resina nel relativo supporto fino a quando l'iniettore non è sigillato a filo con il parabrezza.
- 4) Ruotare lo stantuffo dell'iniettore verso il basso per iniettare la resina (fase di pressione).
- 5) Dopo alcuni minuti, ruotare lo stantuffo in senso antiorario per rilasciare l'aria all'interno delle crepe (fase di depressione). Ripetere più volte le fasi di pressione e depressione fino al completamento della riparazione.
Applicazione della resina come resina di finitura:
1) Versare una o due gocce di resina direttamente nell'area da riparare.
2) Applicare la pellicola speciale, art. 08914589, sulla resina di finitura.
3) Fare asciugare la resina utilizzando una lampada UV con timer, art. 08914581.
4) Rimuovere la pellicola e la resina in eccesso, quindi lucidare l'area con pasta lucidante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.