Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina liquida XLR1 riparazione e finitura cristalli
Resina Riparazione Parabrezza di ultima generazione 2 in 1 Iniezione e di Finitura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La confezione individuale contiene un tubetto della speciale resina di riparazione XLR-1 e un iniettore con guarnizione
- La resina di riparazione XLR-1 è caratterizzata dal suo elevato effetto capillare e lo speciale indice di rifrazione
- È quindi ideale per la riparazione di schegge di pietra
- Un tubetto XLR-1 è sufficiente per circa 8 riparazioni
Pulire il parabrezza affinché le superfici siano prive da agenti contaminanti ed evitare che alcun liquido entri in contatto con il punto dove verrà applicata la resina per la riparazione. Le superfici da incollare devono essere asciutte, prive di polvere, grasso e altro agente di contaminazione
Resina estremamente cristallina e fluida. Non subisce ingiallimenti causati dai raggi UV. Indicata per la riparazione di rotture dove spesso sono presenti crepe inclinature difficili da colmare. Con l'iniettore in dotazione è possibile
iniettare la resina all'interno del parabrezza con più facilità rispetto le comuni resine
Applicazione senza iniettore:
Resina stabile che consente di essere utilizzata come resina di finitura. Effetto più lucido rispetto alle comuni resine di finitura. classiche resine di finitura
Applicazione resina di riparazione mediante iniettore:
- 1) aprire la confezione,estrarre l'iniettore e ruotare lo stantuffo dell'iniettore in senso antiorario per circa 0,5 mm
- 2) versare 3-4 gocce di resina all'interno dell'iniettore parte frontale dove presente a guarnizione (bianca)
- 3) avvitare l'iniettore contenete la resina al porta iniettore fino a quando l'iniettore aderisce perfettamente sul parabrezza .
- 4) successivamente far ruotare lo stantuffo retro iniettore per iniettare la resina.(fase di pressione)
- 5) dopo alcuni minuti ruotare lo stantuffo in senso antiorario per far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle crepe (fase di depressione) Ripetere più volte la fase di pressione e depressione fino la completa riparazione
Applicazione della resina come finitura:
1) versare direttamente 1-2 gocce di resina direttamente nel punto da riparare
2) applicare la pellicola speciale art. 08914589 sopra la resina di finitura
3) indurire la resina mediante lampada UV temporizzata art.08914581
4) rimuovere la pellicola e procedere con la rimozione della resina in eccesso e lucidare il punto con pasta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.