Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina liquida per riparazioni e finitura parabrezza XLR-1
Resina due in uno di ultima generazione per riparazioni e finiture
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit contiene un tubo con speciale resina per riparazioni XLR-1 e un iniettore con guarnizione.
- La resina per riparazioni offre un'azione capillare altamente efficace e un indice di rifrazione ottimale.
- È perfetta per riparare i graffi causati da pietre.
- Un tubo è sufficiente per circa otto riparazioni.
- Polimerizzazione con luce UVA a una lunghezza d'onda di circa 315-400 nm
- Indurimento completo dopo un'esposizione sufficiente
- I parametri di polimerizzazione dipendono dallo spessore e dall'assorbimento del materiale, dallo spessore dello strato adesivo, dal tipo di lampada e dalla distanza tra la lampada e lo strato adesivo.
- Facile da utilizzare e applicare
- Pronto all'uso
Pulire il parabrezza per rimuovere eventuali contaminanti dalla superficie ed evitare che il liquido entri in contatto con l'area in cui verrà applicata la resina per riparazioni. Le superfici da riparare devono essere asciutte e prive di polvere, grasso o altri contaminanti.
Resina liquida trasparente. Non ingiallisce se esposta ai raggi UV. Adatta per la riparazione di rotture che spesso contengono incrinature difficili da riempire. Utilizzando l'iniettore fornito,
la resina può essere iniettata nel parabrezza più facilmente rispetto alle resine normali.
Applicazione senza iniettore:
Resina stabile utilizzabile come resina di finitura. Risultati più trasparenti rispetto alle resine di finitura tradizionali
Applicazione della resina per riparazioni con iniettore:
- 1) Aprire la confezione, rimuovere l'iniettore e ruotare lo stantuffo dell'iniettore in senso antiorario di circa 0,5 mm.
- 2) Versare da tre a quattro gocce di resina nella parte anteriore dell'iniettore fino a raggiungere la guarnizione (bianca).
- 3) Avvitare l'iniettore contenente la resina nel relativo supporto fino a quando l'iniettore non è sigillato a filo con il parabrezza.
- 4) Ruotare lo stantuffo dell'iniettore verso il basso per iniettare la resina (fase di pressione).
- 5) Dopo alcuni minuti, ruotare lo stantuffo in senso antiorario per rilasciare l'aria all'interno delle crepe (fase di depressione). Ripetere più volte le fasi di pressione e depressione fino al completamento della riparazione.
Applicazione della resina come resina di finitura:
- 1) Versare una o due gocce di resina direttamente nell'area da riparare.
- 2) Posizionare il film speciale sopra la resina per riparazioni.
- 3) Far indurire la resina per riparazioni utilizzando la lampada UV.
- 4) Rimuovere la pellicola e la resina in eccesso e lucidare l'area.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.