Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Unità di ventilazione WSH AIR III Per Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 e Visiera di protezione WSH AIR III
Unità di ventilazione per l'erogazione di aria fresca filtrata durante i lavori di saldatura e smerigliatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Potente flusso d'aria a 3 livelli: 170 / 210 / 240 l/min
- Flusso d'aria costante grazie al monitoraggio dei sensori
- Il dispositivo esegue un test automatico all’accensione
- Livello massimo di protezione TH3P EN 12941 (filtrazione del 99,8% di polveri e particelle)
- Buona durata grazie alla superficie del filtro di 0,5 x 0,5 m
- Potente batteria agli ioni di litio con indicatore del livello di carica e autonomia fino a 18 ore
Può essere indossato per un periodo di tempo prolungato grazie alla circolazione attiva di aria fresca
- Utilizzabile in combinazione con Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 per processi di saldatura elettrica e in combinazione con Visiera di protezione WSH AIR III per lavori di smerigliatura
- Utilizzabile per lavori di verniciatura con vernici a base d'acqua, in ambienti dove non è richiesta alcuna protezione ATEX
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.