Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rete in fibra di vetro
Per l’armatura dell’adesivo rasante nei sistemi di isolamento a cappotto, di malte ed intonaci
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rete è realizzata con filati di vetro e impregnata con resine anti-alcaline. Distribuisce in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto, p.es fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, ecc., riducendo notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nelle facciate
Caratteristiche:
- elevata resistenza agli alcali del cemento
- alta resistenza alla trazione
- buona adattabilità alle superfici
Vantaggi:
- buona lavorabilità
- buona bagnabilità che evita effetti di scorrimento della massa
Consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Certificazione:
Per la rete in fibra di vetro è stata rilasciata la seguente certificazione ETA, sulla base del Documento per la Valutazione Europea EAD 040016-01-0404
Per l’armatura dell’adesivo rasante nei sistemi di isolamento a cappotto. Per l’armatura di malte ed intonaci
Su un primo strato di adesivo rasante (min. 2-3 mm) si annega la rete di armatura in fibra di vetro. Srotolare la rete dall’alto verso il basso, annegandola con l’aiuto di un frattazzo o una spatola, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm ed evitando l’eventuale formazione di bolle o piegature. Procedere con un ulteriore mano di adesivo rasante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.