Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rete in fibra di vetro MASNET
Rete in fibra di vetro per l’armatura di massetti, intonaci e malte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistenza media a trazione T/L* > 23 kN/m
- Elevata resistenza agli alcali del cemento
- Buona adattabilità alle superfici irregolari
- La rete non ha memoria di forma
- Perfetta planarità dopo la stesura
- Leggera e comoda da trasportare
- Riduce i tempi ed i costi di posa
- Non è necessario legare le reti tra loro
- Resistenza media a trazione T/L* superiore di ca. il 10% alla rete in ferro zincato con luce maglie 5 x 5 cm e spessore 2.0 mm
- Non è soggetta alla corrosione
- * trasversale/longitudinale
MASNET è realizzata con filati di vetro e impregnata con resine anti-alcaline. Sostituisce la classica rete elettrosaldata
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Per l’armatura di massetti tradizionali ed autolivellanti
Per l’armatura di massetti sopra i riscaldamenti a pavimento
Per l’armatura ed il rinforzo d’intonaci isolanti
Per l’armatura della caldana in calcestruzzo sui solai
Per l’armatura del getto ricoprente su vespai areati e tetti in laterizio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.