Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rete in fibra di vetro RETICS 155
Rete in fibra di vetro per l’armatura dell’adesivo rasante nei sistemi di isolamento “a cappotto” e di intonaci
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
E' realizzata con filati di vetro e impregnata con resine anti-alcaline. La rete distribuisce in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto , p.es. fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, ecc., riducendo notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nelle facciate
Caratteristiche
- rete di qualità morbida e flessibile
- elevata resistenza agli alcali del cemento
- alta stabilità dimensionale e resistenza allo strappo
- anti demagliante
- la zona di sormonto è evidenziata dal filato verde e dai bordi rossi
Vantaggi
- evita errori o sviste in fase di applicazione
- ottima lavorabilità
- riduce i tempi ed i costi di posa
- maggiore sicurezza e lunga durata nel tempo all’interno del sistema a cappotto
Consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
RETICS 155 ha ottenuto il marchio di qualità ITC-CNR in conformità alla linea guida ETAG 004 per essere impiegata nei sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems)
Per l’armatura dell’adesivo rasante nei sistemi di isolamento a cappotto. Per l’armatura di malte ed intonaci
Su un primo strato di adesivo rasante (min. 2–3 mm) si annega la rete di armatura in fibra di vetro. Srotolare la rete dall’alto verso il basso, annegandola con l’aiuto di un frattazzo o una spatola, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm ed evitando l’eventuale formazione di bolle o piegature. Procedere con un'ulteriore mano di adesivo rasante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.