Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rete container
Rete container - 1
Rete container - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rete container

Con corda di rinforzo bordo

  • Materiale: Polipropilene - PP
  • Colore: Verde
  • Dimensione maglia: 45 x 45 mm
  • Spessore corda: 3 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Lunghezza Per volume contenitore Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0880350800
3,5 m 8 m 30 m³ (2,5 x 6,8 m), 38 m³ (2,5 x 7,3 m), 40 m³ (2,5 x 7,3 m) Polipropilene - PP
1 pz.
0880350700
3,5 m 7 m 12 m³ (2,5 x 6,3 m), 18 m³ (2,5 x 6,3 m), 20 m³ (2,5 x 6,3 m) Polipropilene - PP
1 pz.
0880300500
3 m 5 m 5 m³ (1,7 x 3,3 m), 7 m³ (1,7 x 4 m), 10 m³ (1,7 x 4,5 m) Polipropilene - PP
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
Prodotto testato da Dekra