Teli per ponteggi per uso professionale
I teli per ponteggi sono dei teli protettivi che servono a proteggere i passanti da eventuali calcinacci che possono cadere dall'alto. Quindi si può dire che il telo per ponteggi rientra perfettamente nei dispositivi di protezione collettiva. Questi sono quelli che le norme prescrivono di avere quando si ha l'apertura di un cantiere, specialmente quando i professionisti lavorano per il rifacimento di superfici verticali. Infatti la protezione per ponteggi funziona sia come rete antipolvere per ponteggi, ma anche come telo schermante per ponteggi, per mantenere esteticamente non visibile tutto ciò che accade all'interno del cantiere stesso. Si hanno a disposizione vari teli per impalcature edili, infatti i teli copri ponteggi possono essere anche di colori differenti, come il bianco. Rientrano perfettamente all'interno dell'antinfortunistica tipica dei cantieri e servono a proteggere gli operai anche dal freddo, dal vento, dal sole, da tutti gli agenti atmosferici, che altrimenti renderebbero il lavoro sicuramente molto più complicato. Sono anche delle reti anticaduta, che possono proteggere gli operai nello svolgimento di lavorazioni complicate, specialmente quando si tratta, appunto come si è detto, di operare su superfici in senso verticale.
Un'altra funzionalità delle reti da ponteggi è quella di fungere da ombreggianti, che in estate si dimostrano molto utili perché riparano dal sole e lasciano filtrare l'aria. I nostri prodotti sono inoltre molto resistenti in quanto hanno dei fissaggi rinforzati e sono ideali per evitare che la polvere o piccoli materiali possano cadere all'esterno e provocare danni alle cose o alle persone di passaggio. Presentano inoltre la particolarità di essere impermeabili e resistenti a strappi o ad eventuali rotture. Sarebbe meglio scegliere quelle con la magliatura fitta o eventualmente anche le reti da ponteggio verdi, che, oltre a proteggere dai raggi ultravioletti, impediscono anche la vista del cantiere.