Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser LR2
Ricevitore laser con display LED per livello laser a rotazione RL3/RL5/RL04/Lasermat
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I LED sulla parte anteriore e posteriore sono semplici da leggere
- LED verde segnala il centro
- LED rosso segnala sopra/ sotto
Guscio resistente agli urti
Per una lunga durata
Magnete di tenuta integrato
Per il fissaggio a superfici metalliche.
Resistenza agli urto sul cemento
1,5 m
Finestra di ricezione
50 mm
Volume
100 dB
2 batterie "AA" da 1,5 v incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.