Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser LR5-14
Ricevitore laser di alta qualità con indicatore millimetrico per livelli laser rotanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adatto per qualsiasi cantiere
Area di lavoro di 600 m
Impostazione pendenze e allineamenti verticali
Con radiocomando interno che permette di allineare il laser dello strumento RL5-14 al ricevitore automaticamente
Protezione completa contro lo sporco e l’acqua
IP 67
Rilevamento rapido del raggio laser
Ampia finestra di ricezione
Lettura semplificata dei valori
2 display LCD sulla parte anteriore e posteriore
5 livelli di sensibilità
Strumento per rilevare il laser nei livellamenti e per allineare il laser
Completo di staffa per stadia
3 livelli di segnale acustico
Batterie non incluse
Accoppiamento radio con livello laser RL5-14:
Al primo utilizzo, per utilizzare le funzioni di allineamento automatico il laser RL5-14 e il ricevitore devono essere accoppiati assieme: a strumenti spenti premere il tasto di accensione del laser RL5-14 per 5 sec. e successivamente premere per 5 sec. il tasto di accensione del ricevitore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.