Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser LR5-14
Ricevitore laser di alta qualità con indicatore millimetrico per laser rotante, con supporto per stadia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per applicazioni difficili e precise
- L'ampio raggio d'azione, fino a 600 m, lo rende ideale per i cantieri edili.
- Protezione completa contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67
- Rilevamento rapido del fascio laser grazie all'ampia finestra di ricezione
- Due display LCD sul lato anteriore e posteriore per una facile lettura dei valori
- Cinque livelli di sensibilità per una regolazione ottimale della luce laser e dell'ambiente circostante
- Lunga durata della batteria/batteria ricaricabile fino a 50 ore per un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi di tempo
Semplice da utilizzare
- Facile regolazione wireless dell'inclinazione
- Allineamento rapido mediante la livella integrata
- Il ricevitore è dotato di un supporto per l'uso con stadia.
- Tre livelli di segnale acustico
- Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
- Batterie non incluse nel contenuto
Accoppiamento radio con livello laser RL5-14:
Al primo utilizzo, per utilizzare le funzioni di allineamento automatico il laser RL5-14 e il ricevitore devono essere accoppiati assieme: a strumenti spenti premere il tasto di accensione del laser RL5-14 per 5 sec. e successivamente premere per 5 sec. il tasto di accensione del ricevitore
Il ricevitore laser è indispensabile per la rilevazione del laser a lunghe distanze e in presenza di elevata luminosità ambientale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.