Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser per livello laser rotante RLE18
Il ricevitore RLE 18 capta il raggio laser rosso dal livello laser rotante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due livelli di sensibilità
- Staffa per asta molto robusta
- Livella per un allineamento preciso
- Tastiera di facile lettura con pulsante di accensione e spegnimento
- Pulsante di sensibilità e pulsante di volume
- Carcassa con protezione in gomma antiurto e resistente agli spruzzi d'acqua
- Display LCD su due lati con panoramica completa delle funzioni e display grafico: controllo operativo, indicatore di carica della batteria, regolazione precisa, volume
- Fornitura: ricevitore laser RLE 18, staffa con collegamento a vite, 1 batteria a blocco da 9 V, manuale di istruzioni (DE, IT) su CD, guida rapida
Capta il raggio laser dei livelli laser rotanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.