Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser per livello laser rotante RLE18
Il ricevitore RLE 18 capta il raggio laser rosso dal livello laser rotante
- Intervallo di ricezione: 46 mm
- Display: LED
- Classe di protezione IP: IP 44
- Durata batteria/batteria ricaricabile: 20 h
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Alcalina
- Tipo di batteria: E Block 9 V
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due livelli di sensibilità
- Staffa per asta molto robusta
- Livella per un allineamento preciso
- Tastiera di facile lettura con pulsante di accensione e spegnimento
- Pulsante di sensibilità e pulsante di volume
- Carcassa con protezione in gomma antiurto e resistente agli spruzzi d'acqua
- Display LCD su due lati con panoramica completa delle funzioni e display grafico: controllo operativo, indicatore di carica della batteria, regolazione precisa, volume
- Fornitura: ricevitore laser RLE 18, staffa con collegamento a vite, 1 batteria a blocco da 9 V, manuale di istruzioni (DE, IT) su CD, guida rapida
Capta il raggio laser dei livelli laser rotanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.