Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser universale LRU 22
Ricevitore universale per livello laser rotante e laser a linea, con indicatore in mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisione
- Con indicatore in mm sul display dello scostamento tra il segnale laser e il centro del ricevitore
- Massima qualità di lettura grazie al display LCD e alle spie LED disinseribili.
- Segnale acustico regolabile
- Grande campo d'azione fino a 500 m (raggio: 250 m)
Facile da utilizzare
- Nessuna preimpostazione complicata richiesta: pronto per l'uso immediato
- Idoneo per livello laser rotante e laser a linea, per laser rosso e verde
- Comodo da utilizzare durante il lavoro in quanto il ricevitore può essere letto dalla parte anteriore e posteriore.
- Lunga durata delle batterie fino a 50 ore per un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi di tempo
- Con indicatore di carica della batteria
- Protezione completa contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67
- Due robusti magneti sulla parte superiore consentono il fissaggio su superfici metalliche.
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Con staffa per stadia
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Attenzione: per passare dalla modalità ricezione laser rotante a ricezione laser a linea, tenere premuto contemporaneamente il tasto ON/OFF e il tasto volume per 3 sec
Il ricevitore laser rileva il raggio laser di livelli laser rotanti o laser a linea, ideale per cantieri edili, all'interno e all'esterno dove la forte luce ambientale non permette la visualizzazione del raggio laser
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.