Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore laser universale LRU 22
Ricevitore universale per livello laser rotante e laser a linea, con indicatore in mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per lavorare in modo accurato e semplice
Con indicatore in mm sul display dello scostamento tra il segnale laser e il centro del ricevitore
- Idoneo per livello laser rotante e laser a linea, per laser rosso e verde
Non necessita di complicate preimpostazioni
- Massima qualità di lettura grazie al display LCD e alle spie LED disinseribili.
- Comodo da utilizzare durante il lavoro in quanto il ricevitore può essere letto dalla parte anteriore e posteriore.
- Grande campo d'azione fino a 500 m (raggio: 250 m)
- Segnale acustico regolabile.
- Grado di protezione IP 67 (impermeabile e antipolvere)
- Due robusti magneti sulla parte superiore consentono il fissaggio su superfici metalliche.
- Con indicatore di carica della batteria
- Supporto per asta di misurazione incluso nella fornitura
Attenzione: per passare dalla modalità ricezione laser rotante a ricezione laser a linea, tenere premuto contemporaneamente il tasto ON/OFF e il tasto volume per 3 sec
Per lavori di livellamento in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.