Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ricevitore laser LR5-14
Ricevitore laser LR5-14 - 1
Ricevitore laser LR5-14 - 2
Ricevitore laser LR5-14 - 3
Ricevitore laser LR5-14 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ricevitore laser LR5-14

Ricevitore laser di alta qualità con indicatore millimetrico per laser rotante, con supporto per stadia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per applicazioni difficili e precise


  • L'ampio raggio d'azione, fino a 600 m, lo rende ideale per i cantieri edili.

  • Protezione completa contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67

  • Rilevamento rapido del fascio laser grazie all'ampia finestra di ricezione

  • Due display LCD sul lato anteriore e posteriore per una facile lettura dei valori

  • Cinque livelli di sensibilità per una regolazione ottimale della luce laser e dell'ambiente circostante

  • Lunga durata della batteria/batteria ricaricabile fino a 50 ore per un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi di tempo


Semplice da utilizzare


  • Facile regolazione wireless dell'inclinazione

  • Allineamento rapido mediante la livella integrata

  • Il ricevitore è dotato di un supporto per l'uso con stadia.

  • Tre livelli di segnale acustico
Indicazione
  • Per applicazioni in ambienti interni ed esterni

  • Batterie non incluse nel contenuto

Accoppiamento radio con livello laser RL5-14:


Al primo utilizzo, per utilizzare le funzioni di allineamento automatico il laser RL5-14 e il ricevitore devono essere accoppiati assieme: a strumenti spenti premere il tasto di accensione del laser RL5-14 per 5 sec. e successivamente premere per 5 sec. il tasto di accensione del ricevitore